電球 ソケット から 電源のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
123件の「電球 ソケット から 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント付きソケット」、「電球 ソケット コンセント 分岐」、「国民ソケット」などの商品も取り扱っております。


1個
558 税込614
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
ブラック 質量(g) 16 口金 E26→プラグ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×31×31 定格容量(W) 600まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷

樹脂製。口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
用途電球100Wまで 定格電圧(V) 250 口金 E26 定格電流(A) 1
1個
293 税込322
3日以内出荷

ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金 E26/E12 材質(本体) 難燃樹脂 定格 250V 1A
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。 反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。 LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。
用途LEDヘッドランプ HB3 材質 アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部) 消費電力(W) 26 電源電圧(V) 12/24 色温度(K) 6000 保証期間 3年 光束(Lm) 3200 LED寿命(時間) 50000 ソケット HB3 LED使用数(個) 12(ETI製、超高輝度LED) 動作温度範囲(℃) -40~90
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金 12mm 仕様 中間スイッチ付 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体) 磁器 コード長さ(m) 1.5 使用電線 VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W) 0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 センサー (周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間 (センサー)3~6秒 動作温度(℃) -10~50 最大負荷(W) 白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性 防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
定格電圧(V) 125 電流(A) 2 口金 E26
1個
329 税込362
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷


コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 6 本体寸法(縦×横×高さHmm) 26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239 税込263
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金 E17 トラスコ品番 412-6114 幅(mm) 73 高さ(mm) 30 質量(g) 30 奥行(mm) 38 アズワン品番 64-8965-61 適合ランプ E17 LED電球
1個
839 税込923
当日出荷